種別プラグ
タイプM
定格電圧(V)AC300
極数4/60
端子形状ディップL形端子
使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
定格電流(A)2
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金パラジウムめっき、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき
総合挿入力極数×0.93N(最大値)
耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)400
単体抜去力(N)0.15(最小値、テストゲージにて)