DINソケットシーケンスコネクタ XC7

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数64 端子形状ディップストレート端子 注文コード46588464 品番XC7B-6441-N001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は極数・端子形状など26種類から選べます 他の種類を見る
形状ソケットストレート端子 種類- 極数64 使用温度範囲(℃)-55〜125(低温にて氷結しないこと) 仕様●シーケンス端子位置:全端子●材質(コンタクト端子部):りん青銅/金 定格電圧(V)AC300 端子形状ディップストレート端子 寸法A(mm)94.8 耐電圧AC1000V/1min(リーク電流1mA以下) 寸法F(mm)- 寸法D(mm)90 定格電流(A)2 寸法E(mm)83 寸法B(mm)85 寸法C(mm)78.74 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0) 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×1N以下 材質(コンタクト接触部)りん青銅/金 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/パラジウムめっき 挿抜耐久(回)5000 単体抜去力(N)0.2以上(t=0.56mmテストゲージにて) 色(ハウジング)灰色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする