備考都度納期確認
形状ソケットストレート端子
種類-
極数96
使用温度範囲(℃)-55〜125(低温にて氷結しないこと)
仕様●シーケンス端子位置:a1、a32●材質(コンタクト端子部):りん青銅/金
定格電圧(V)AC300
端子形状ディップストレート端子
寸法A(mm)-
耐電圧AC1000V/1min(リーク電流1mA以下)
寸法F(mm)-
寸法D(mm)-
定格電流(A)2
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
総合挿入力極数×1N以下
材質(コンタクト接触部)りん青銅/金
処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/パラジウムめっき
挿抜耐久(回)5000
単体抜去力(N)0.2以上(t=0.56mmテストゲージにて)
色(ハウジング)灰色