定格電圧(V)DC125
定格電流(A)-
ケーブル-
ケーブル長(m)15
ケーブル外径(Φmm)-
シース色-
使用温度範囲(℃)-20〜+65
保護構造IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)
材質(カバー)-
材質(Oリング)-
材質(ボディ)-
保存温度範囲(℃)-25〜+70
耐振動10〜500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なし
材質(コンタクト)-
ケーブル保持力(N/15s)98
材質(固定金具)-
耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
材質(コンタクトブロック)-