- 適合
- 【ドライバ】
OMNUCWシリーズ形R88D-WT
- 適合ユニット型式
- フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMA22)
- 定格電圧(V)
- DC24
- ケーブル長(m)
- 2
- 軸数
- -
- 保護構造
- IP00 IEC規格
- 定格電流(A)
- 1(温度上昇+30℃ MAX)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 5以上(DC500Vにて)
- 使用周囲温度(℃)
- 0~+55
- 接触抵抗(mΩ)
- (コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
- ケーブル
- UL2464インターフェースケーブル
- 保護クラス
- (電気的)クラス0
- 耐電圧(V/min)
- (コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)