omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
I/Oコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小曲げR(mm):R88
種類
コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)
注文コード
46594274
品番
XW2Z-300Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
仕様・種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
-
種類
コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり)
極数
-
定格電圧(V)
AC125/DC30
仕様
●最小曲げR(mm):R88
ケーブル長(m)
3
寸法A(mm)
-
耐電圧
AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
-
入力点数
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-20〜75(結露および氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
シース外径(Φmm)
10.9
I/O区別
-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。