画像準備中

I/Oコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最小曲げR(mm):R88 種類コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり) 注文コード46594597 品番XW2Z-C50Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は仕様・種類など59種類から選べます 他の種類を見る
タイプ- 種類コネクタ端子台専用接続ケーブル(シールドあり) 極数- 定格電圧(V)AC125/DC30 仕様●最小曲げR(mm):R88 ケーブル長(m)0.5 寸法A(mm)- 耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 寸法B(mm)- 入力点数- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-20〜75(結露および氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) シース外径(Φmm)10.9 I/O区別-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする