画像準備中

I/Oソリッドステート・リレー G3TB

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46594843 品番G3TB-OA203PLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ロジック回路と負荷のインラーフェース用I/Oソリッドステート・リレー。
入力モジュール(AC・DC)、出力モジュール(AC・DC)をラインナップ、各モジュールを色分け。
動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
入力-出力間耐圧4000Vを実現。RoHS適合。

備考都度納期確認 種類ソリッドステート・リレー 定格電圧(V)DC4〜24 動作表示灯なし モジュール出力モジュール 定格入力電圧(V)DC4〜24 ゼロクロス機能有り無し 絶縁方式フォト・カプラ 端子構造プリント基板端子 定格負荷電圧(V)AC100〜240 負荷電流(A)0.05〜3A (10℃以上) 商品タイプリレー同一形状ソリッドステート・リレー ゼロクロス機能なし
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46594843 G3TB-OA203PLM 46684346 G3R-OA202SLN-UTU-DC5-24 I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39066921
2021-04-15
用途:
エアーポンプのドライバーに使用

背を低くなれば、使い勝手も良くなると思います。価格を低くして欲しい。

対象商品:
46594922
2018-02-22
用途:
機器作成

単品で販売しているところがないので助かりました。問題なく動作しています。

対象商品:
39066912
2016-10-14
用途:
機械部品

メーカー品で、信頼性もあるので問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする