曜日別特売
XR2A-1615 ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン) 46596085

ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

(13件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個極数16端子形状ロープロディップ端子注文コード46596085品番XR2A-1615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。
コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
耐フラックス上りに優れています。
UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

適合IC:フラットリード(厚さ0.29±0.09mm×幅0.46±0.08mm:最大対角線寸法0.52mm)、ラウンドリード(最大Φ0.50mm、最低Φ0.41mm)極数16定格電圧(V)AC300端子形状ロープロディップ端子仕様RoHS適合規格UL規格(ファイルNo.E103202)段数-寸法A(mm)7.62耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1寸法B(mm)17.78絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅アズワン品番64-3402-65処理(アウタ・スリーブ)ニッケル下地 金フラッシュめっき処理(インナ・コンタクト)ニッケル下地 金めっき0.25μm挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)適用ラッピングワイヤ径AWG30、28、26、24(単線Φ0.25~Φ0.51mm)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: アンプ自作
その他業種

とても信頼性が高く満足している。 納期も早く、助かる。 できれば置き配ができるようにしてほしい。

対象商品 : 08594817
2022-11-02
用途: IC交換

以前はバネ接触タイプを使用してましたが、接触不良が発生したので、こちらのタイプにしました、しっかりしています

2022-09-27
用途: 信頼性が有り抜き差しがスムースです。
建設業・工事業

ビンテージのオーディオ装置リペア時に、オペアンプを交換出来る様に改造するために使っています。今までは、面接触のソケットを使っていましたが、抜き差しをくり返す度に耐久性が気になり出して、安心して使えるソケットを探していましたら、本製品を見つけました。オムロン製であり、金メッキのサークルホールが抜き差しスムースで気に入りました。

対象商品 : 39105561
2021-02-26
用途: 電子機器のメンテナンス時に使用
その他業種

電子機器のメンテナンス時、IC交換時に該当ソケットを導入しました。同一システム2系統の確認等にICの抜き差しが必要な為に信頼性の高い国産部品が必要と考えました。導入後の使用感は申し分ないものです。このシリーズは現時点で種類も豊富なので選択に困る事がありませんでした。

対象商品 : 08594817
2021-04-11
用途: 電子機器に実装されたオペレーショナルアンプの交換検討
サービス業

装着するオペアンプの端子をくわえ込む感触が適度である。

対象商品 : 08594817
2020-08-19
用途: 試作基板の組み立て

国内一流メーカー(オムロン)品なので品質も良く信頼性が高く、安心して使用できます。

対象商品 : 39105534
2019-12-13
用途: カーオーディオの補修時
その他業種

意外に(?)ネット通販上でICソケットを探すとここまでしっかりした製品は某電子部品専門店ですら取り扱っておらず、極端に価格が安いだけの中国製品が多い中でこれだけ素材・材質ともキチンとした日本メーカー製が小量から買えるのでとても有難いです

対象商品 : 39105534
2019-11-01
用途: ポータブルアンプのオペアンプ用
プロコムドクタータムラ製造業

非常にフィット感が良いソケットです。
音質も最高!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする