形式-
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)1
極数24
端子形状ディップ端子
使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)-
寸法B(mm)27.94
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)-
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)-
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)
材質(インナ・コンタクト)-
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム