形状短絡専用プラグ1列タイプ
定格電圧(V)AC300
極数18
端子形状ストレート端子
規格RoHS指令
寸法A(mm)45.7
耐電圧AC750V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)2
寸法B(mm)43.18
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)黄銅
総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)
アズワン品番64-3395-89
挿抜耐久(回)50
総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)