接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XG5M-Nとのかん合時の値
定格電圧(V)AC300極数50端子形状2列タイプ、ストレート端子適合ソケット形XG4M(フラットケーブルコネクタ:ソケット)、形XG4G(ボード・ボードコネクタ:ソケット)、形XG5M(バラ線圧着コネクタ)、形XG5M-N(バラ線圧線コネクタ:2列ソケット)規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)63.5耐電圧AC650V 1min(リーク電流1mA以下)寸法B(mm)60.96絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色アズワン品番64-3397-19材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)