MOKWLS-18.0Li 充電式LEDワークライト18V用 スタンド式 本体のみ モノタロウ 46616703 MOKWLS-18.0Li 充電式LEDワークライト18V用 スタンド式 本体のみ モノタロウ 46616703 MOKWLS-18.0Li 充電式LEDワークライト18V用 スタンド式 本体のみ モノタロウ 46616703 MOKWLS-18.0Li 充電式LEDワークライト18V用 スタンド式 本体のみ モノタロウ 46616703 MOKWLS-18.0Li 充電式LEDワークライト18V用 スタンド式 本体のみ モノタロウ 46616703

充電式LEDワークライト18V用 スタンド式 本体のみ

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46616703 品番MOKWLS-18.0Li
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンパクトな薄型ボディのワークライトです。

連続使用時間
バッテリーパックMOKBP-2.0Li使用時:約1.5時間(Highモード1800lm)、約2.5時間(Lowモード900lm)
バッテリーパックMOKBP-4.0Li使用時:約3時間(Highモード1800lm)、約5.5時間(Lowモード900lm)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 質量(kg)1.12 材質(本体)アルミニウム、ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 光源COB20W バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 色温度(K)5500〜6500 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)230×230×70 光束(Lm)High 1800、Low 900 配光角度(°)100〜120 演色指数(Ra)80
取扱説明書:(2.0MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46616703
2024-05-01
用途:
非常時照明などに
アトリエ ダン 様 (その他業種)

思っていたより大きく、明るく使い道がありそうなので買い足し商品の一つ。撮影にも使えそうなので期待大デス。

対象商品:
46616703
2023-10-10
用途:
現場での荷下ろしや工具の片付け等
製造業

大きくてビックリしたが使ってみると安定感もあり、固定パーツも別売りで揃えられるので日が短くなるこれから時季に活躍してくれそう。

対象商品:
46616703
2023-04-15
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも明るいです。モノタロウのではありませんが使っていない足(ベース)があったので取り付けてみました。真下から照らすことができるのでこれは便利です。48685343のベースも一緒に購入すると便利さが増しますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
46616703
2023-07-09
用途:
夜間時のバイクメンテナンス
サービス業

明るさは申し分ない。でもバッテリーの接触がイマイチちょっとぶつかったりすると消えることがある

1人が参考にしています
対象商品:
46616703
2022-09-18
用途:
車のメンテに使用
農・林・水産業

思ってた以上に大きかったのですが、光量は十分で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46616703
2022-08-08
用途:
装置のメンテナンス
教育・研究機関

軽量で明るく,安価で助かっっています.電池も長持ちし,長時間の作業にも問題ありません.

1人が参考にしています
対象商品:
46616703
2021-10-13
用途:
機械のメンテナンス

明るさは充分だと思います。装着出来るマグネットがあれば使い勝手が良くなると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
46616703
2023-09-02
用途:
ゴキブリ撃退

強い光で、ゴキブリに照射したら、ゴキブリが、止まる。
ゴキブリ撃退。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする