※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-400特-1 ステンレス掲示板(壁付型) 横型 上下枠巾広タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626817 SK-400特-1 ステンレス掲示板(壁付型) 横型 上下枠巾広タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626817 SK-400特-1 ステンレス掲示板(壁付型) 横型 上下枠巾広タイプ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46626817

ステンレス掲示板(壁付型) 横型 上下枠巾広タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 掲示板面:グレー 注文コード46626817 品番SK-400特-1
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は外寸法・幅・色など12種類から選べます 他の種類を見る

掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。上下のアルミ枠の幅が広いのでカッティングシートなどを貼り付けることも可能です。

掲示板面:グレー 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)600 材質/仕上掲示板面:レザー 寸法(高さH×幅W)(mm)600×900 材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色ヘアライン 材質(枠)ステンレス 設置場所屋内用 出幅(mm)15
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする