※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
ステンレス屋外掲示板(壁付型)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46628768
品番
SK-1800N
参考基準価格(税別)
¥820,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
ステンレス製の蛍光灯付スリムタイプ仕様の壁付屋外用掲示板です。
ガラス戸は強化ガラス(シリンダー錠付)を使用していますので、掲示物をきれいに掲示できます。
色
掲示板面:グレー
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
仕様
強化ガラス引戸、シリンダー錠v
材質
掲示板:合板9mm(表面ビニールレザー/裏板ステンレス)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型
枠の色
ヘアライン
材質(枠)
ステンレス
設置場所
屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1800
出幅(mm)
130
注意
※電気工事は別途となります。※電気配線用の穴は現場に合わせて裏板にあけて下さい。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません