※寸法図
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 掲示板/コルクボード
アルミ屋外用掲示板(壁付オープン型・ターンキャッチ錠仕様)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46628786
品番
SK-8040N-1-SLC
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
アルミ枠の壁付型・屋外用掲示板です。3mm厚透明アクリル板仕様の上開き扉(ストッパー付)で、63°の角度
まで開きます。錠前はターンキャッチ錠を使用しております。
色
掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)
930
外寸法・高さ(mm)
630
枠の色
シルバー
寸法(高さH×幅W)(mm)
630×930
付属品
取付金具
仕様
透明アクリル板上開き扉仕様(ストッパー付)、ターンキャッチ錠
材質
掲示板:合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼)
材質/仕上
掲示板面:レザー
タイプ
壁付型(オープン型)
材質(枠)
アルミ
設置場所
屋外用
出幅(mm)
70
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません