H7CX-R11WD1-N 電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX-R□-N omron(オムロン) 46628951

電子カウンタ/デジタルタコメータ H7CX-R□-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46628951 品番H7CX-R11WD1-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)

耐電圧
充電金属部と非充電金属部間 : AC2000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間 : AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と電源、 入力回路間 : AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間 : AC1000V 50/60Hz 1min
表示方式
7セグメントネガLCD
計測値 : 10mm(赤色)
比較値 : 6mm(緑色)
入力方式
無電圧入力/電圧入力(切替)
(無接点入力):短絡時インピーダンス: 1kΩ以下
0Ω時流出電流: 約12mA
短絡時残留電圧: 3V以下
開放時インピーダンス: 100kΩ以上
最大印加電圧: DC30V以下
(接点入力):10V 5mAを十分に開閉できる接点を使用のこと。
電圧入力:Hレベル: DC4.5〜30V
Lレベル: DC0〜2V
入力抵抗: 約4.7kΩ
適用2線式センサ:漏れ電流: 1.5mA以下
開閉容量: 5mA以上
残留電圧: DC3.0V以下
使用電源: DC10Vで動作すること
停電記憶
EEP-ROM(書換え回数10万回以上)
データ保持性 : 10年以上
制御出力
接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)
使用周囲温度(℃)
使用時: -10〜+55 (ただし、結露、氷結しないこと)
保存時: -25〜+70 (ただし、氷結・結露しないこと)
寿命
機械的寿命 : 1000万回以上
電気的寿命 : 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、 周囲温度条件 : 23℃)
耐ノイズ
電源端子間:±1.5kV
入力端子間:±600V
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns)
インパルス電圧(V)
電源端子間:1.0k
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
タイプデジタルタコメータ 種類タコメータ 電源電圧(V)AC100〜240 電源(V)外部:DC12V(±10%) 100mA 桁数6(0〜999999) 質量(g)約110(本体のみ) 規格- 保護構造IEC規格 IP66、 UL508 Type4X(屋内)、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-29使用時) 出力接点出力(1c+1a) 消費電力約9.4VA(AC100〜240V)、約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12〜24V)、約3.7W(DC12〜24V) ケース色ブラック(N1.5) 接続方法外部:11ピンソケット 最高計数速度周期計測方式: 30Hz/5kHz(切替) 入力信号カウント1、 カウント2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 設定段数1段 取付け方法埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用) 計測範囲周期計測方式: 5kHz: 0.01Hz〜5kHz 端子構造ソケットタイプ(11ピン) 耐振動(耐久)10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25〜85% 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 出力モード上限/下限(入力独立計測時) 許容電圧範囲定格電源電圧の85〜110% パルス計測方式周期計測方式 平均回数OFF/2回/4回/8回 入力モード2入力のみ 計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at23±5℃) オートゼロ時間(s)0.1〜999.9(タコメータモード時のみ) サンプリング周期(ms)最小200 センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能0.001〜99.999(タコメータモード時のみ) 起動補償タイマ(s)0.0〜99.9 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) ホールド(ms)最小入力信号幅 : 20 小数点設定下3桁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46628951 H7CX-R11WD1-N 77553937 H7CC-R11WD タコメータ H7CC-Rシリーズ omron(オムロン) タコメータ H7CC-Rシリーズ omron(オムロン) 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする