※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-1800-1 ステンレス屋外用掲示板(1本脚型・シリンダー錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629504 SK-1800-1 ステンレス屋外用掲示板(1本脚型・シリンダー錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629504 SK-1800-1 ステンレス屋外用掲示板(1本脚型・シリンダー錠仕様) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46629504

ステンレス屋外用掲示板(1本脚型・シリンダー錠仕様)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ガラス戸:1枚引戸 注文コード46629504 品番SK-1800-1
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の1本脚仕様・屋外掲示板です。
強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。
LED照明付きと無し(標準タイプ)、1枚引戸と2枚引違戸の4種類からお選びいただけます。

掲示板面:グリーン 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)1020 仕様ガラス戸:1枚引戸 材質掲示板:合板(9.0mm) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(1本足型) 枠の色ヘアライン 材質(枠)ステンレス 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)1020×1800 出幅(mm)240
注意
※SK-1800-1(1枚引戸)の設置時には左右にガラス戸開閉スペースを確保して下さい。
※電気工事は別途となります。
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※大型・重量商品になります。車上渡しとなりますので、荷下ろしのお手伝いをお願いしております。
※重量によってはフォークリフトが必要な場合もございますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
北海道地方数量1につき ¥28,000 / 税込 ¥30,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする