画像準備中

ハーフピッチコネクタ XH3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46631042 品番XH3B-013P-D32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)- 種類ソケット/バックプレーンタイプ 極数100 定格電圧(V)AC125 仕様●処理(ソケット):ニッケル下地金メッキ0.15μm●材質(バックプレーンタイプ端子部):銅合金●処理(バックプレーンタイプ端子部):ニッケル下地金メッキ0.15μm 寸法A(mm)80.4 耐電圧AC650V/1min(リーク電流1mA以下) 寸法D(mm)70.4 定格電流(A)0.5 寸法B(mm)69.43 寸法C(mm)62.23 絶縁抵抗(MΩ)10m/s<sup>3</sup以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)40以下(20mV以下、100mV以下にて) 色(本体)- 材質(ソケット)銅合金 総合挿入力極数×0.78N以下 挿抜耐久(回)50 総合抜去力(N)極数×0.05以上
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする