omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
ハーフピッチコネクタ XH3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46631322
品番
XH3S-0111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ガラス繊維強化PBT樹脂(UL90/V-0)/灰色
種類
短端子タイプ用裏カバー
極数
100
定格電圧(V)
AC125
仕様
-
寸法A(mm)
80
耐電圧
AC650V/1min(リーク電流1mA以下)
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
0.5
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
10m/s<sup>3</sup以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55〜105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
40以下(20mV以下、100mV以下にて)
色(本体)
灰色
材質(ソケット)
-
総合挿入力
極数×0.78N以下
挿抜耐久(回)
50
総合抜去力(N)
極数×0.05以上
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。