画像準備中

バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数50 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 定格電流(A)AWG28:1、AWG26:2 注文コード46634926 品番XG5M-5036-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は極数・規格・定格電流など30種類から選べます 他の種類を見る

バラ線結線のわずらわしさを解消。
MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ
2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。
豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。
独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。
UL規格を標準品にしています。

タイプ極性ガイドつきタイプ 定格電圧(V)AC300 極数50 適合電線AWG28、26(UL-1007使用) 、電線外径:Φ1.1〜1.3mm、芯線構成:7本より線 適合プラグ(タイプ)形XG4A(フラットケーブルコネクタロングロック)、形XG4A(フラットケーブルコネクタロックレバー後取り付け)、形XG4A(フラットケーブルコネクタ2段重ね)、形XG4E(フラットケーブルコネクタ圧接タイププラグロングロック)、形XG4C(フラットケーブルコネクタボックスタイププラグ)、形XG8W/XG8B(オリジナルプラグ2列)、形XG4A/XG4Cは極性スロット数がXG5M-Nの極性ガイド数と同じものをご使用ください。 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)68.1 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)AWG28:1、AWG26:2 寸法B(mm)60.96 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+85(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 極性ガイド2 総合挿入力50×1.96N以下 コンタクトNo.- アズワン品番64-3394-50 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08593627
2015-07-16
用途:
サーボ
関根製作所 様

専用圧接工具がないから大変

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
弊社では、下記の専用圧接工具の取り扱いがございます。
ご検討いただければ、幸いです。
簡易圧接工具(XY2B-7006):注文コード08593995
簡易型電動順次圧接機(XY2B-2104-N):注文コード46602613
コンタクト引抜工具(XY2E-0001):注文コード08594004

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3177:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする