タイプ極性ガイドつきタイプ
定格電圧(V)AC300
極数64
適合電線AWG28、26(UL-1007使用) 、電線外径:Φ1.1〜1.3mm、芯線構成:7本より線
適合プラグ(タイプ)形XG4A(フラットケーブルコネクタロングロック)、形XG4A(フラットケーブルコネクタロックレバー後取り付け)、形XG4A(フラットケーブルコネクタ2段重ね)、形XG4E(フラットケーブルコネクタ圧接タイププラグロングロック)、形XG4C(フラットケーブルコネクタボックスタイププラグ)、形XG8W/XG8B(オリジナルプラグ2列)、形XG4A/XG4Cは極性スロット数がXG5M-Nの極性ガイド数と同じものをご使用ください。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
寸法A(mm)85.8
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)AWG28:1、AWG26:2
寸法B(mm)78.74
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55〜+85(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
極性ガイド1
総合挿入力64×1.96N以下
コンタクトNo.-
アズワン品番64-3394-57
挿抜耐久(回)50
単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)