画像準備中

バラ線圧接コネクタ XG5 フードカバー

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46635172 品番 XG5S-6022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
極数60 寸法A(mm)80.8 寸法B(mm)47.4 寸法C(mm)42.8 寸法D(mm)23.8 付属品結束バンド 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 使用周囲温度(℃)-55〜+85(低音にて氷結しないこと) 材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 アズワン品番64-3395-08 材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする