※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS シリコンスプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46640056 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

すべりにくく手になじみやすいシリコン製のハンドルで扱いやすい一体成型
耐熱温度は200℃(芯は170℃)だから熱いものも大丈夫
しっかりすくえるナイロン製の芯
柔らかい口あたり
お口に運びやすい形状
シリコンゴム製の先端で、入れ物のふちや奥まで最後まで残さずきれいにすくえる。

材質表面:シリコンゴム、内部:ナイロン66 全長(mm)175 キウイ サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする