曜日別特売

パワーリレー G7L

(42件のレビュー)
102日以内出荷返品不可102日以内出荷とは
内容量
1個
極数
1
定格電流(mA)
158
注文コード
46643545
品番
G7L-1A-B-DC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。

種類
パワーリレー
極数
1
接点構成
a接点
動作時間(ms)
30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
取付方式
E金具取付
コイル定格電圧(V)
DC12
質量(g)
約120
使用温度範囲(℃)
-25~60(結露、氷結しないこと)
保護構造
ケース入り
消費電力
約1.9
機能
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A 電圧降下法)
端子構造
ねじ端子
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
復帰電圧
定格電圧の15%以上
動作電圧
定格電圧の75%以下
機械的耐久性
100万回以上(開閉頻度1800回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
接点材質
Ag合金
定格電流(mA)
158
コイル抵抗(Ω)
75
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
0.37
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
0.88
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
1800
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
接点電圧の最大値(V)
AC250
抵抗負荷
AC220V 30A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 25A
定格通電電流(A)
30
消費電力(VA、W)
約1.9
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
DC5V 100mA
復帰時間(ms)
30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
30
接点電流の最大値(A)
30
アズワン品番
64-3374-31
耐衝撃電圧(V)
コイルと接点間:10000(JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)
耐電圧(V/min)
コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC2000 50/60Hz
アプリケーション
-
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
-
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 30A
接点定格負荷電圧(V)
AC220 30A(抵抗負荷) AC220 25A(誘導負荷(cosΦ=0.4))
接触機構
ダブルブレーク
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流では+15%、-20%、DCコイル抵抗では±15%です。(ACの定格電流は50/60Hzとも同じ値です。)
※B(ねじ)シリーズ品を電気用品安全法の適用される用途でご使用の場合は、接点端子ねじ径がM4であるために接点電流は20A以下となりますので、ご注意してください。
※E金具は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 高周波装置の出力開閉に使用
サービス業

高電圧大電流用として接点開閉の動作時間が短く(高価なバキュームリレーに匹敵)、絶縁性能も良いので、本来の仕様以外(自己責任にて使用)ですが、高周波装置の出力開閉用として、廉価に適用できました。b接点が無いのがおしい点ですが満足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 39070263
2024-07-04
用途: ケルヒャーK3サイレントのスイッチ改善
農・林・水産業

接点1回路入りの本品がベスト。多接点を平列に使用する口コミ情報は使い方が間違ってます。リレー接点の並列使用はオムロンの技術情報で間違いと指摘されてます。

7が参考にしています
対象商品 : 39070412
2023-08-03
用途: 高圧洗浄機の修理
製造業

電源接点のリレー化に使用しました。問題無く使えています。

対象商品 : 39070412
2023-08-02
用途: 高圧洗浄機の修理
製造業

ケルヒャーの電源リレー化に使用しました。
問題無く改造できました。

2が参考にしています
対象商品 : 39070421
2023-02-10
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

1つから購入できるのが非常に助かります。また、すぐ届くので、作業が遅れずにすみます。

1が参考にしています
対象商品 : 39070351
2023-01-04
用途: 業務用冷蔵庫の交換部品
焼肉ちゃんこ鍋あい川飲食業

業務用冷蔵庫の故障部品の交換用として使用。問題なく使用できています。

対象商品 : 39070236
2022-12-28
用途: 植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社農・林・水産業

定格電流が大きく、安価なパワーリレーである。ソリッドステートのG3シリーズと比較してコストが低くできる。

対象商品 : 39070263
2022-12-21
用途: 暖房器具のON-OFF
その他業種

容量 1,200Wの暖房器具の ON-OFF 十分安心して使用できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする