片力商事
片力商事の テーブルウェア(卓上備品・食器)
片力商事の グラス・食器・カトラリー
片力商事の 箸・カトラリー・箸置き
18-8ビグネット ベビースプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
右用
注文コード
46649585
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは太い空洞構造
手にした時に驚くほどの軽さ、そしてやさしい感触・安定感
材質
18-8ステンレス
種別
ベビースプーン
サイズ
小
タイプ
右用
全長×幅W(mm)
164×30