画像準備中

18-8ビグネット ベビースプーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ右用 注文コード46649594 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは太い空洞構造
手にした時に驚くほどの軽さ、そしてやさしい感触・安定感

材質18-8ステンレス 種別ベビースプーン サイズ タイプ右用 全長×幅W(mm)178×39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする