画像準備中

18-8ビグネット チャイルドスプーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ左用 注文コード46649619 品番-
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは太い空洞構造
手にした時に驚くほどの軽さ、そしてやさしい感触・安定感

材質18-8ステンレス 種別チャイルドスプーン サイズ タイプ左用 全長×幅W(mm)178×39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする