片力商事
片力商事の テーブルウェア(卓上備品・食器)
片力商事の グラス・食器・カトラリー
片力商事の 箸・カトラリー・箸置き
18-8ビグネット チャイルドスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
右用
注文コード
46649628
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは太い空洞構造
手にした時に驚くほどの軽さ、そしてやさしい感触・安定感
材質
18-8ステンレス
種別
チャイルドスプーン
サイズ
小
タイプ
右用
全長×幅W(mm)
164×30