画像準備中

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46649827 品番 XG4A-1033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
極数10 端子形状ディップストレート端子 寸法A(mm)32 寸法D(mm)21.8 仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm) 種類MILタイププラグ 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3 寸法E(mm)27.9 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)10.16 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×1.96N以下 極性スロット数1 材質(コンタクト接触部)黄銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて) 色(ハウジング)黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする