画像準備中

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ

(4件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46650825 品番 XG4E-6032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
中継使いができる圧接タイププラグ。

適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)
UL規格(ファイルNo.E103202)認定
RoHS適合
備考都度納期確認 形状ショートロックタイプ 極数60 極性スロット数1 適合電線圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) ピッチ(mm)極性ガイド:22.86 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)1 寸法A(mm)95.5 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法F(mm)109.9 寸法D(mm)85.3 寸法E(mm)91.4 寸法B(mm)81 寸法C(mm)73.66 保存温度(℃)- 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 周囲湿度(%RH)- 総合挿入力60×1.96N以下 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08593076
2023-11-24
用途:
ケーブル
製造業

必要数で購入出来て良かった。他では取り扱ってるところも無かった。

対象商品:
08593137
2023-01-27
用途:
計測器の配線

圧着の仕方が難しい。失敗すると、クリップが外れず壊れてしまう。この商品は使い捨てなのでしょうか。

対象商品:
08593094
2020-07-09
用途:
コンピュータデバイス接続ケーブル作成の為

期待どうりのコネクタです。以前他のものを購入しましたがピンの太さが細くて接触不良を起こしました。このコネクタはよく出来ていました。

対象商品:
08593137
2017-08-05
用途:
環境試験の通信ケーブルで使用
西村 様

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする