画像準備中

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット

(2件のレビュー)
108日以内出荷返品不可 108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数64 形状ボード・ボードソケット 注文コード46650931 品番XG4H-6471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は極数・形状など17種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

形状ボード・ボードソケット 定格電圧(V)AC300 極数64 端子形状ディップストレート端子 適合電線圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)85.8 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法B(mm)78.74 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 極性ガイド2 総合挿入力64×1.96N以下 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08593532
2016-01-14
用途:
マイコン基板とドライバ基板の接続
石川県立大聖寺実業高等学校 様

背が低いのでコンパクトにできる

対象商品:
08593523
2014-03-06
用途:
マイコン基板とドライバ回路基板の接続
石川県立大聖寺実業高等学校 様

しっかりとした接合感で、高さも低く抑えられており、確実な接合で振り落とされることなく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする