カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 包丁・ナイフ・砥石
カンダ[厨房用品]の 砥石・包丁差し
分解・清潔包丁差 流掛式
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46651055
品番
大2段 レッド
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-8ステンレス、ゴム:シリコーンゴム(耐熱200℃)、仕切板:ポリプロピレン
幅(mm)
掛:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×105×370