電源が連結できる。乾電池感覚で容量アップが可能 1機種で30-120Wまで対応。(12Vタイプ) 1機種で60-240Wまで対応。(24Vタイプ) 出力電圧の異なるマルチ電源(5V/12V/24V)の構成も容易。 N+1冗長運転で電源システムの信頼性を向上。(12V/24V) 無償保証期間:3年。 鉛フリーはんだ対応。 入力条件:DC入力もDC80〜370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)。