画像準備中

ボルティジ・センサ SDV

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 仕様- 注文コード46652803 品番SDV-SH4000
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は定格電流・仕様など92種類から選べます 他の種類を見る

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加
過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。
オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)
分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。
交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)
直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。
復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2〜30% 形SDV-F)
動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)
安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)

備考都度納期確認 動作方式- 動作時間- タイマ機能- 入力- 仕様- タイプ分流器 定格電圧(V)- 精度- 定格電流(A)- 端子ねじ- 絶縁抵抗(MΩ)- 温度の影響- 制御電源- 誤差- 耐電圧(V/min)- 周波数の影響- 雷インパルス耐電圧- 制御電源の影響- 動作値整定範囲- 抵抗体- 耐振動(誤動作)(Hz)- 耐振動(耐久)(Hz)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする