※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン茶漉しバラ(本竹柄付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46658177 品番 55mm
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
外径(Φmm)64 内径×外径×深さ(mm)55×64×40 材質18-8ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46658195
2023-02-23
用途:
緑茶を入れるとき

取っ手が付いているので手が汚れずに捨てられて洗えて便利です。

対象商品:
46658238
2021-03-09
用途:
使っていた茶こしの網が破れたので買い替え
その他業種

茶こしの網の部分が破れてしまいした。寸法に合うものが
なかなか見つからなかったのですが、
モノタロウさんでやっと見つかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする