曜日別特売
62mm クリーン茶漉しバラ(本竹柄付) サン・コーポレーション 46658213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーン茶漉しバラ(本竹柄付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)70
内径×外径×深さ(mm)62×70×45
内容量1個注文コード46658213品番62mm
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
外径(Φmm)70内径×外径×深さ(mm)62×70×45材質18-8ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46658195
2023-02-23
用途: 緑茶を入れるとき

取っ手が付いているので手が汚れずに捨てられて洗えて便利です。

対象商品 : 46658238
2021-03-09
用途: 使っていた茶こしの網が破れたので買い替え
その他業種

茶こしの網の部分が破れてしまいした。寸法に合うものが
なかなか見つからなかったのですが、
モノタロウさんでやっと見つかったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする