※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本メタルワークス
日本メタルワークスの キッチン・調理用品
日本メタルワークスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
日本メタルワークスの お玉・レードル
DASH 18-8カンロ杓子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46677996
品番
特大
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
54
高さ(mm)
40
外径(Φmm)
46
柄長さ(mm)
210