日本メタルワークス
日本メタルワークスの キッチン・調理用品
日本メタルワークスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
日本メタルワークスの スコップ・スクープ
18-8万能スコップ ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46678005
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
59
全長(mm)
213
容量(mL)
180
縦(mm)
104