形状L形タイプ
極数4
接続方法圧着
適合ケーブル外径(Φmm)Φ3用(Φ3〜Φ4)
タイプソケット
使用温度範囲(℃)-25〜+70
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)DC250
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm
ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
ケーブル保持力(N/15s)100(ケーブル径Φ3mmの場合)
材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ
耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)0.1〜0.25
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具(爪))SUS
挿抜耐久(回)50以上