SG-204 飛び散らない!!うろこ取り 星三製作所 46681085

飛び散らない!!うろこ取り

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46681085品番SG-204
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。

材質18-8ステンレス全長(mm)220寸法(縦×横×高さ)(mm)金具部:50×33×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46681085
2026-03-02
用途: 魚下処理
おすしあわせ鮨ほり川飲食業

使用3日目にノブとの接続部が破損!値段に見合わない低強度。使用感も悪い。

対象商品 : 46681085
2021-07-06
用途: 魚の下処理

2.6kgのマダイのウロコを引きましたが従来の真鍮製に比べ飛び散るウロコが減りました。

対象商品 : 46681085
2021-07-01
用途: まるの魚の下処理

色々考えてありウロコの飛び散りが一般的な真鍮のものよりはるかに少ないです。

2020-04-22
用途: 鱗取り
医療・福祉・介護関連業

大型の押し側と、手元の小型の引き側を上手く使いましょう!
大きな鱗は大型で、ヒレ元や腹などの小さい鱗は小型で。
鱗を取る前に、しっかりヌメリは落としましょう。
一般家庭では、ネットを張った三角コーナーにてあちこち飛び散らずに出来ます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする