omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
M12パネル取り付け プリント基板用ストレート端子
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46685493
品番
XS5P-T426-1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
仕様
M12パネル取り付け
種類
イーサネット用
極数
4
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)
DC125
定格電流(A)
4
端末仕様
ディップ端子
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
使用周囲温度(℃)
-25〜70
接触抵抗(mΩ)
40以下
取付け方法
ディップ端子
保存温度範囲(℃)
-25〜70
アズワン品番
64-3405-56
メッキ
金めっき
耐電圧(V/min)
AC1000 (リーク電流1mA以下)