マルテー東北石橋
マルテー東北石橋の 厨房機器・設備・調理機械
マルテー東北石橋の その他業務用厨房装置類
マルテー東北石橋の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46687114
品番
R
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)
ブラシ部:160
毛丈(mm)
25