マルテー東北石橋
マルテー東北石橋の 厨房機器・設備・調理機械
マルテー東北石橋の その他業務用厨房装置類
マルテー東北石橋の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
厨房用ブラシ ロングハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46687184
品番
W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハードタイプ 耐熱温度120℃
材質
毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)
ブラシ部:190
全長(mm)
360
毛丈(mm)
45