※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
リトルウッドの スープ濾し・ストレーナー
ダイアナ 木柄ストレーナーS足付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46690054
品番
19cm
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
網:18-8ステンレス、柄:天然木
外径(Φmm)
190
深さ(mm)
83
柄長さ(mm)
165