リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
リトルウッドの 味噌漉し
18-8バスケット万能こし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46690264
品番
すり棒付
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
網:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン、すり棒:天然木
外形寸法(mm)
127
全高(mm)
260
深さ(mm)
100