※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW ガーネットパンチボールセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46692529
品番
3ガロン
参考基準価格(税別)
¥119,860
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
形状
ボウル
直径(Φmm)
447
高さ(mm)
250
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
容量(mL)
14000
外径×高さH(Φmm×mm)
447×250