※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の キッチン・調理用品
玉虎堂製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
玉虎堂製作所の お玉・レードル
MA18-8横口レードル 左用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長さ(mm)
230
注文コード
46694744
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
柄長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
左利き用
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
50
寸法(縦×横)(mm)
頭:97×66
柄長さ(mm)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46694744
-
88770631
-
18-8 横口レードル 左利き用
マルタマ
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました