※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の キッチン・調理用品
玉虎堂製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
玉虎堂製作所の お玉・レードル
MA18-8横口レードル 左用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46694769
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
80
寸法(縦×横)(mm)
頭:112×74
柄長さ(mm)
255