※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の キッチン・調理用品
玉虎堂製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
玉虎堂製作所の お玉・レードル
MA18-8横口レードル 左用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46694787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
左利き用
材質
18-8ステンレス
容量(mL)
144
寸法(縦×横)(mm)
頭:114×84
柄長さ(mm)
280